本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット

本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)600/1500電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄内容量1セット
注意
※大型商品のため、車上渡しとなります。フォークリフト等荷下ろしはお客様にてお願いいたします。メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19819601KL-IS-K1500L-SS-1+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819610KL-IS-K1500L-SS-2+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819619KL-IS-K1500L-SS-4+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819628KL-IS-K1500L-SS-5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819637KL-IS-K1500L-SS-6+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819646KL-IS-K1500L-SS-7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819655KL-IS-K1500L-SS-8+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819671KL-IS-K1500L-SS-9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819680KL-IS-K1500L-SS-10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819689KL-IS-K1500L-SS-11+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819698KL-IS-K1500L-SS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819707KL-IS-K1500L-SS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
978,500
969,800
1,066,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする