曜日別特売

本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット

本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット - クボタ計装

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合最大風袋量(減算式)ひょう量迄内容量1セット
注意
※ メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
ひょう量(kg)
目量
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19819059KL-IS-N150AH-SS(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)約12-10~40120・150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
389,500
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819077KL-IS-N32SH-SS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)約10-10~4030・32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
389,500
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819095KL-IS-N400BH-SS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)約50(-SS)/、約52(-SUS)-10~40300・400ひょう量 300kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式)550×700
585,500
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819120KL-IS-N60AH-SS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)約12-10~4060・60.2ひょう量 60kg の時 10gひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
389,500
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819138KL-IS-N6MSH-SS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)約70~406・6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
373,500
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする