曜日別特売

マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属

マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!
・LEDライト付で暗所での利用にも!
・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!
・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!
・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。
・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!
・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!
・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載

用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(3.32MB)
注意
※防水仕様ではありません。
※バッテリー残量が無い状態で保管しないで下さい。
※ジャンプスターター機能は24Vにはご使用頂けません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825691PB-74WH
23,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする