曜日別特売

ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI

ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI - ROOMMATE

白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。
2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。

仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素コーティング寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200質量(g)約2200、蒸発水量:約39タイプマイコン式電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)600時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)最大炊飯量0.8L(5合)保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826585RM-231H
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする