43.5cmプラ羽根工業扇

43.5cmプラ羽根工業扇 広電(KODEN) 43.5cmプラ羽根工業扇 広電(KODEN) 43.5cmプラ羽根工業扇 広電(KODEN) 43.5cmプラ羽根工業扇 広電(KODEN)

材質羽根:樹脂/PP 質量(kg)約4.5 消費電力(W)(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 定格単相交流 100V 風量(m3/min)(50Hz)約123、(60Hz)約127/強運転時 電源コード(m)約1.8 風量3段階切換 羽根形状スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz)約272、(60Hz)約279/強運転時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×70×110-135 高さ調整範囲(mm)約250 首振り左右自動首振り(左右各 約 40°) 角度調節手動:上下4ステップ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19828107 CFF435TPAK
9,900
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする