3W-ZEC(+)サラコ

3W-ZEC(+)サラコ - 大阪魂3W-ZEC(+)サラコ - 大阪魂3W-ZEC(+)サラコ - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
198925253X41袋(4000個)420.50.251.75
オープン
10,492
11,541(税込)
9日以内出荷
返品不可
198925503X4.51袋(4000個)4.520.50.251.75
オープン
10,492
11,541(税込)
9日以内出荷
返品不可
198925683X51袋(4000個)520.50.251.75
オープン
7,580
8,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
198925863X5.51袋(3500個)5.520.50.251.75
オープン
6,634
7,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
198926113X61袋(3500個)620.50.251.75
オープン
5,685
6,254(税込)
9日以内出荷
返品不可
198926293X71袋(2500個)720.50.251.75
オープン
4,318
4,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
198926473X81袋(2500個)820.50.251.75
オープン
4,318
4,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
198926653X91袋(2500個)920.50.251.75
オープン
4,458
4,904(税込)
9日以内出荷
返品不可
198926903X101袋(2200個)1020.50.251.75
オープン
3,923
4,315(税込)
9日以内出荷
返品不可
198927083X121袋(2500個)1220.50.251.75
オープン
4,972
5,469(税込)
9日以内出荷
返品不可
198927263X131袋(2500個)1320.50.251.75
オープン
5,812
6,393(税込)
9日以内出荷
返品不可
198927513X141袋(2500個)1420.50.251.75
オープン
5,812
6,393(税込)
9日以内出荷
返品不可
198927693X151袋(2000個)1520.50.251.75
オープン
4,760
5,236(税込)
9日以内出荷
返品不可
198927873X161袋(2000個)1620.50.251.75
オープン
5,192
5,711(税込)
9日以内出荷
返品不可
198928053X181袋(1800個)1820.50.251.75
オープン
5,158
5,674(税込)
9日以内出荷
返品不可
198928303X201袋(1500個)2020.50.251.75
オープン
4,300
4,730(税込)
9日以内出荷
返品不可
198928483X221袋(1400個)2220.50.251.75
オープン
4,483
4,931(税込)
9日以内出荷
返品不可
198928663X231袋(1200個)2320.50.251.75
オープン
3,843
4,227(税込)
9日以内出荷
返品不可
198928913X251袋(1200個)2520.50.251.75
オープン
3,843
4,227(税込)
9日以内出荷
返品不可
198929093X261袋(1000個)2620.50.251.75
オープン
4,089
4,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
198929273X281袋(1000個)2820.50.251.75
オープン
4,089
4,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
198929453X301袋(1000個)3020.50.251.75
オープン
4,089
4,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
198929703.5X51袋(4000個)520.60.252
オープン
17,847
19,632(税込)
9日以内出荷
返品不可
198929883.5X61袋(4000個)620.60.252
オープン
14,487
15,936(税込)
9日以内出荷
返品不可
198930063.5X81袋(3000個)820.60.252
オープン
9,045
9,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
198930313.5X101袋(2500個)1020.60.252
オープン
7,352
8,087(税込)
9日以内出荷
返品不可
198930493.5X121袋(2000個)1220.60.252
オープン
6,405
7,046(税込)
9日以内出荷
返品不可
198930673.5X161袋(1600個)1620.60.252
オープン
6,334
6,967(税込)
9日以内出荷
返品不可
198930853.5X201袋(1200個)2020.60.252
オープン
5,858
6,444(税込)
9日以内出荷
返品不可
198931103.5X251袋(1000個)2520.60.252
オープン
5,760
6,336(税込)
9日以内出荷
返品不可
198931284X51袋(3000個)520.70.32.3
オープン
11,565
12,722(税込)
9日以内出荷
返品不可
198931464X61袋(2500個)620.70.32.3
オープン
8,774
9,651(税込)
9日以内出荷
返品不可
198931714X71袋(2000個)720.70.32.3
オープン
7,020
7,722(税込)
9日以内出荷
返品不可
198931894X81袋(2000個)820.70.32.3
オープン
6,012
6,613(税込)
9日以内出荷
返品不可
198932074X91袋(1800個)920.70.32.3
オープン
5,596
6,156(税込)
9日以内出荷
返品不可
198932254X101袋(1800個)1020.70.32.3
オープン
5,596
6,156(税込)
9日以内出荷
返品不可
198932504X111袋(1500個)1120.70.32.3
オープン
4,789
5,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
198932684X121袋(1500個)1220.70.32.3
オープン
5,000
5,500(税込)
9日以内出荷
返品不可
198932864X131袋(1200個)1320.70.32.3
オープン
4,583
5,041(税込)
9日以内出荷
返品不可
198933114X141袋(1200個)1420.70.32.3
オープン
4,380
4,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
198933294X151袋(1200個)1520.70.32.3
オープン
4,727
5,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
198933474X161袋(1200個)1620.70.32.3
オープン
4,929
5,422(税込)
9日以内出荷
返品不可
198933654X171袋(1000個)1720.70.32.3
オープン
4,912
5,403(税込)
9日以内出荷
返品不可
198933904X181袋(1000個)1820.70.32.3
オープン
4,912
5,403(税込)
9日以内出荷
返品不可
198934084X201袋(900個)2020.70.32.3
オープン
4,420
4,862(税込)
9日以内出荷
返品不可
198934264X221袋(900個)2220.70.32.3
オープン
4,883
5,371(税込)
9日以内出荷
返品不可
198934514X251袋(700個)2520.70.32.3
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
198934694X271袋(600個)2720.70.32.3
オープン
3,934
4,327(税込)
9日以内出荷
返品不可
198934874X281袋(600個)2820.70.32.3
オープン
3,934
4,327(税込)
9日以内出荷
返品不可
198935054X301袋(600個)3020.70.32.3
オープン
3,934
4,327(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする