大阪魂
ブラック(+)マルサラコ(3カW
表面処理
ブラック
全104種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
20
22
25
27
28
30
32
35
37
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(4000個)
104種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19933439
3X4
1袋(4000個)
4
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
20,834
¥
22,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933448
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
14,423
¥
15,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933457
3X6
1袋(2500個)
6
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
11,994
¥
13,193
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933466
3X7
1袋(2200個)
7
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933475
3X8
1袋(2200個)
8
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
10,967
¥
12,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933491
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
10,025
¥
11,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933500
3X12
1袋(2500個)
12
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
12,858
¥
14,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933509
3X14
1袋(2200個)
14
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
11,807
¥
12,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933518
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933527
3X16
1袋(2000個)
16
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933536
3X18
1袋(1600個)
18
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933545
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933561
3X22
1袋(1400個)
22
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933570
3X25
1袋(1200個)
25
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
7,718
¥
8,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933579
3X30
1袋(1000個)
30
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,385
¥
7,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933588
3X32
1袋(700個)
32
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933597
3X35
1袋(700個)
35
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933606
3X40
1袋(600個)
40
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
5,596
¥
6,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933615
3X45
1袋(800個)
45
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933631
3X48
1袋(600個)
48
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
5,636
¥
6,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933640
3X50
1袋(600個)
50
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933649
3.5X5
1袋(4000個)
5
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
25,165
¥
27,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933658
3.5X6
1袋(4000個)
6
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
22,476
¥
24,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933667
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
16,185
¥
17,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933676
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933685
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
12,583
¥
13,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933701
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
10,276
¥
11,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933710
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
9,309
¥
10,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933719
4X6
1袋(2200個)
6
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
14,498
¥
15,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933728
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933737
4X10
1袋(1600個)
10
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
10,349
¥
11,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933746
4X11
1袋(1500個)
11
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,883
¥
8,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933755
4X12
1袋(1500個)
12
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933771
4X14
1袋(1200個)
14
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933780
4X15
1袋(1200個)
15
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933789
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933798
4X18
1袋(1000個)
18
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933807
4X20
1袋(900個)
20
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,729
¥
7,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933816
4X22
1袋(800個)
22
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,132
¥
6,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933825
4X25
1袋(700個)
25
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,587
¥
6,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933841
4X28
1袋(600個)
28
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933850
4X30
1袋(600個)
30
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,014
¥
5,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933859
4X35
1袋(500個)
35
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
4,878
¥
5,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933868
4X38
1袋(600個)
38
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933877
4X40
1袋(600個)
40
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,407
¥
7,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933886
4X45
1袋(500個)
45
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,265
¥
6,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933895
4X48
1袋(450個)
48
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933911
4X50
1袋(450個)
50
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,625
¥
6,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933920
4X55(ゼン
1袋(400個)
55
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,605
¥
7,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19933929
4X60(ゼン
1袋(300個)
60
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,156
¥
5,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ