大阪魂
ホワイト(+)サラコ(ユニクロ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
全93種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
25
26
27
28
30
32
33
35
37
38
40
41
42
45
47
48
49
50
55
60
ピッチ(mm)
0.5
0.6
0.7
0.8
内容量
選択してください
1袋(72個)
1袋(89個)
1袋(93個)
1袋(128個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
93種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942801
3X4
1袋(4000個)
4
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
16,689
¥
18,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19942889
3X4.5
1袋(4000個)
4.5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
16,689
¥
18,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19942907
3X5
1袋(4000個)
5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
14,636
¥
16,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19942925
3X5.5
1袋(3500個)
5.5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
12,807
¥
14,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19942950
3X6
1袋(3500個)
6
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
12,414
¥
13,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19942977
3X7
1袋(2500個)
7
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943020
3X8
1袋(2500個)
8
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,196
¥
10,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943056
3X9
1袋(2500個)
9
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943099
3X10
1袋(128個)
10
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19943135
3X12
1袋(2500個)
12
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943178
3X13
1袋(2500個)
13
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
10,105
¥
11,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943221
3X14
1袋(2500個)
14
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
10,105
¥
11,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943309
3X15
1袋(2000個)
15
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943415
3X16
1袋(2000個)
16
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,496
¥
9,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943440
3X18
1袋(1800個)
18
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,032
¥
8,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943458
3X20
1袋(1500個)
20
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,763
¥
7,439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943476
3X22
1袋(1400個)
22
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943519
3X23
1袋(1200個)
23
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943555
3X25
1袋(1200個)
25
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943580
3X26
1袋(1000個)
26
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943598
3X28
1袋(1000個)
28
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943616
3X30
1袋(1000個)
30
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943650
3X32
1袋(700個)
32
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,516
¥
4,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943677
3X33
1袋(700個)
33
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,516
¥
4,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943720
3X35
1袋(72個)
35
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19943756
3X40
1袋(600個)
40
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,414
¥
4,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943799
3X45
1袋(800個)
45
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,916
¥
7,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943835
3X49
1袋(600個)
49
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943869
3X50
1袋(600個)
50
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,532
¥
7,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943887
3.5X5
1袋(4000個)
5
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
20,983
¥
23,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943905
3.5X6
1袋(4000個)
6
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
18,369
¥
20,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19943930
3.5X8
1袋(3000個)
8
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944036
3.5X10
1袋(2500個)
10
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
9,943
¥
10,937
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944070
3.5X12
1袋(2000個)
12
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944106
3.5X16
1袋(1600個)
16
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944149
3.5X20
1袋(1200個)
20
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944185
3.5X25
1袋(1000個)
25
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
6,172
¥
6,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944228
4X5
1袋(3000個)
5
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
16,185
¥
17,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944271
4X6
1袋(93個)
6
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19944298
4X6.5
1袋(2000個)
6.5
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944316
4X7
1袋(2000個)
7
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
9,969
¥
10,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944341
4X8
1袋(2000個)
8
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
9,112
¥
10,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944359
4X9
1袋(1800個)
9
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
8,452
¥
9,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944386
4X10
1袋(1800個)
10
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
8,452
¥
9,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944429
4X11
1袋(1500個)
11
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
7,225
¥
7,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944465
4X12
1袋(1500個)
12
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944508
4X13
1袋(1200個)
13
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944551
4X14
1袋(1200個)
14
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19944587
4X15
1袋(89個)
15
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19944630
4X16
1袋(1200個)
16
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,374
¥
7,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ