大阪魂
ホワイトBS(+)マルサラコ(ニッケル
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975010
3X5
1袋(5000個)
5
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
40,834
¥
44,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975037
3X6
1袋(5000個)
6
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
27,629
¥
30,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975071
3X8
1袋(3500個)
8
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,640
¥
24,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975098
3X10
1袋(3000個)
10
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,065
¥
24,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975125
3X12
1袋(2500個)
12
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
20,536
¥
22,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975159
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
18,276
¥
20,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975186
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
19,396
¥
21,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975220
3X16
1袋(2000個)
16
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
20,067
¥
22,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975247
3X18
1袋(2000個)
18
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,103
¥
24,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975281
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
17,923
¥
19,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975308
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
14,432
¥
15,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975335
3X30
1袋(1000個)
30
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
17,287
¥
19,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975369
3X35
1袋(800個)
35
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975396
3X40
1袋(700個)
40
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,449
¥
24,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975430
3.5X6
1袋(3000個)
6
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
31,220
¥
34,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975457
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
28,609
¥
31,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975491
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
25,425
¥
27,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975518
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
30,092
¥
33,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975545
4X6
1袋(2500個)
6
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
24,432
¥
26,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975579
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
23,316
¥
25,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975606
4X10
1袋(1500個)
10
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,378
¥
21,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975640
4X12
1袋(1500個)
12
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
20,847
¥
22,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975667
4X14
1袋(1500個)
14
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975701
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,523
¥
18,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975728
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
17,194
¥
18,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975755
4X18
1袋(1000個)
18
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
18,556
¥
20,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975789
4X20
1袋(1000個)
20
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
20,227
¥
22,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975816
4X25
1袋(800個)
25
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,287
¥
21,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975850
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
13,903
¥
15,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975877
4X35
1袋(500個)
35
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975911
4X40
1袋(400個)
40
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
17,638
¥
19,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975938
4X45
1袋(400個)
45
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,863
¥
21,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975965
4X50
1袋(300個)
50
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,025
¥
17,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975999
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976026
5X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
23,765
¥
26,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976060
5X12
1袋(1000個)
12
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
25,967
¥
28,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976087
5X14
1袋(900個)
14
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
25,378
¥
27,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976121
5X15
1袋(900個)
15
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
26,327
¥
28,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976148
5X16
1袋(800個)
16
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
24,836
¥
27,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976175
5X18
1袋(700個)
18
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
22,843
¥
25,127
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976209
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
17,632
¥
19,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976236
5X25
1袋(500個)
25
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
20,652
¥
22,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976270
5X30
1袋(400個)
30
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
18,903
¥
20,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976297
5X35
1袋(350個)
35
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976331
5X40
1袋(300個)
40
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
18,949
¥
20,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976358
5X45
1袋(250個)
45
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
17,767
¥
19,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976385
5X50
1袋(200個)
50
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976419
6X10
1袋(700個)
10
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
24,783
¥
27,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976446
6X12
1袋(700個)
12
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
27,147
¥
29,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976480
6X14
1袋(600個)
14
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
25,303
¥
27,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ