大阪魂
ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル
全69種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(5000個)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975019
3X5
1袋(5000個)
5
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
40,834
¥
44,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975046
3X6
1袋(5000個)
6
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
27,629
¥
30,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975080
3X8
1袋(3500個)
8
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,640
¥
24,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975107
3X10
1袋(3000個)
10
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,065
¥
24,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975141
3X12
1袋(2500個)
12
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
20,536
¥
22,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975168
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
18,276
¥
20,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975195
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
19,396
¥
21,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975229
3X16
1袋(2000個)
16
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
20,067
¥
22,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975256
3X18
1袋(2000個)
18
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,103
¥
24,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975290
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
17,923
¥
19,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975317
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
14,432
¥
15,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975351
3X30
1袋(1000個)
30
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
17,287
¥
19,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975378
3X35
1袋(800個)
35
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975405
3X40
1袋(700個)
40
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,449
¥
24,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975439
3.5X6
1袋(3000個)
6
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
31,220
¥
34,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975466
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
28,609
¥
31,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975500
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
25,425
¥
27,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975527
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
30,092
¥
33,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975561
4X6
1袋(2500個)
6
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
24,432
¥
26,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975588
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
23,316
¥
25,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975615
4X10
1袋(1500個)
10
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,378
¥
21,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975649
4X12
1袋(1500個)
12
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
20,847
¥
22,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975676
4X14
1袋(1500個)
14
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975710
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,523
¥
18,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975737
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
17,194
¥
18,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975771
4X18
1袋(1000個)
18
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
18,556
¥
20,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975798
4X20
1袋(1000個)
20
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
20,227
¥
22,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975825
4X25
1袋(800個)
25
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,287
¥
21,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975859
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
13,903
¥
15,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975886
4X35
1袋(500個)
35
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975920
4X40
1袋(400個)
40
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
17,638
¥
19,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975947
4X45
1袋(400個)
45
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,863
¥
21,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975981
4X50
1袋(300個)
50
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,025
¥
17,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976008
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976035
5X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
23,765
¥
26,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976069
5X12
1袋(1000個)
12
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
25,967
¥
28,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976096
5X14
1袋(900個)
14
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
25,378
¥
27,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976130
5X15
1袋(900個)
15
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
26,327
¥
28,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976157
5X16
1袋(800個)
16
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
24,836
¥
27,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976191
5X18
1袋(700個)
18
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
22,843
¥
25,127
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976218
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
17,632
¥
19,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976245
5X25
1袋(500個)
25
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
20,652
¥
22,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976279
5X30
1袋(400個)
30
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
18,903
¥
20,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976306
5X35
1袋(350個)
35
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976340
5X40
1袋(300個)
40
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
18,949
¥
20,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976367
5X45
1袋(250個)
45
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
17,767
¥
19,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976401
5X50
1袋(200個)
50
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976428
6X10
1袋(700個)
10
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
24,783
¥
27,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976455
6X12
1袋(700個)
12
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
27,147
¥
29,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976489
6X14
1袋(600個)
14
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
25,303
¥
27,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ