大阪魂
ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル
表面処理
つや消し黒
全69種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(5000個)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975028
3X5
1袋(5000個)
5
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
40,834
¥
44,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975055
3X6
1袋(5000個)
6
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
27,629
¥
30,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975089
3X8
1袋(3500個)
8
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,640
¥
24,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975116
3X10
1袋(3000個)
10
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,065
¥
24,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975150
3X12
1袋(2500個)
12
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
20,536
¥
22,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975177
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
18,276
¥
20,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975211
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
19,396
¥
21,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975238
3X16
1袋(2000個)
16
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
20,067
¥
22,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975265
3X18
1袋(2000個)
18
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,103
¥
24,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975299
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
17,923
¥
19,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975326
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
14,432
¥
15,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975360
3X30
1袋(1000個)
30
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
17,287
¥
19,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975387
3X35
1袋(800個)
35
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975421
3X40
1袋(700個)
40
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
22,449
¥
24,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975448
3.5X6
1袋(3000個)
6
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
31,220
¥
34,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975475
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
28,609
¥
31,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975509
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
25,425
¥
27,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975536
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
30,092
¥
33,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975570
4X6
1袋(2500個)
6
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
24,432
¥
26,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975597
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
23,316
¥
25,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975631
4X10
1袋(1500個)
10
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,378
¥
21,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975658
4X12
1袋(1500個)
12
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
20,847
¥
22,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975685
4X14
1袋(1500個)
14
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975719
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,523
¥
18,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975746
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
17,194
¥
18,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975780
4X18
1袋(1000個)
18
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
18,556
¥
20,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975807
4X20
1袋(1000個)
20
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
20,227
¥
22,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975841
4X25
1袋(800個)
25
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,287
¥
21,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975868
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
13,903
¥
15,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975895
4X35
1袋(500個)
35
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975929
4X40
1袋(400個)
40
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
17,638
¥
19,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975956
4X45
1袋(400個)
45
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
19,863
¥
21,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19975990
4X50
1袋(300個)
50
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
16,025
¥
17,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976017
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976051
5X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
23,765
¥
26,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976078
5X12
1袋(1000個)
12
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
25,967
¥
28,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976105
5X14
1袋(900個)
14
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
25,378
¥
27,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976139
5X15
1袋(900個)
15
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
26,327
¥
28,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976166
5X16
1袋(800個)
16
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
24,836
¥
27,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976200
5X18
1袋(700個)
18
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
22,843
¥
25,127
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976227
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
17,632
¥
19,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976261
5X25
1袋(500個)
25
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
20,652
¥
22,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976288
5X30
1袋(400個)
30
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
18,903
¥
20,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976315
5X35
1袋(350個)
35
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976349
5X40
1袋(300個)
40
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
18,949
¥
20,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976376
5X45
1袋(250個)
45
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
17,767
¥
19,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976410
5X50
1袋(200個)
50
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976437
6X10
1袋(700個)
10
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
24,783
¥
27,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976471
6X12
1袋(700個)
12
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
27,147
¥
29,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19976498
6X14
1袋(600個)
14
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
25,303
¥
27,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ