大阪魂
SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
全42種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
21
25
30
内容量
選択してください
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20014009
3X4
1袋(3000個)
4
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
31,445
¥
34,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014027
3X5
1袋(3000個)
5
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
30,689
¥
33,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014045
3X6
1袋(3000個)
6
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
30,689
¥
33,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014070
3X8
1袋(2000個)
8
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
21,114
¥
23,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014088
3X10
1袋(2000個)
10
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
21,505
¥
23,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014106
3X12
1袋(2000個)
12
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
22,272
¥
24,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014131
3X14
1袋(2000個)
14
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
25,034
¥
27,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014149
3X15
1袋(1000個)
15
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
12,518
¥
13,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014167
3X16
1袋(1000個)
16
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
13,116
¥
14,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014185
3X18
1袋(1000個)
18
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
14,152
¥
15,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014210
3X20
1袋(1000個)
20
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
14,152
¥
15,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014228
3X25
1袋(1000個)
25
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
18,305
¥
20,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014246
4X6
1袋(2000個)
6
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
29,307
¥
32,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014271
4X8
1袋(1000個)
8
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
15,867
¥
17,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014289
4X10
1袋(1000個)
10
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
16,707
¥
18,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014307
4X12
1袋(1000個)
12
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
17,614
¥
19,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014325
4X15
1袋(1000個)
15
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
19,134
¥
21,047
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014350
4X16
1袋(1000個)
16
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
19,667
¥
21,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014368
4X18
1袋(500個)
18
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,843
¥
11,927
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014386
4X20
1袋(500個)
20
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,843
¥
11,927
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014411
4X25
1袋(500個)
25
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
13,698
¥
15,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014429
4X30
1袋(500個)
30
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
14,836
¥
16,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014447
5X8
1袋(1000個)
8
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
26,425
¥
29,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014465
5X10
1袋(500個)
10
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
13,923
¥
15,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014490
5X12
1袋(500個)
12
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
14,767
¥
16,244
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20014508
5X14
1袋(500個)
14
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014526
5X15
1袋(500個)
15
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014551
5X16
1袋(500個)
16
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,096
¥
17,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014569
5X20
1袋(500個)
20
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
18,285
¥
20,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014587
5X21
1袋(400個)
21
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,985
¥
18,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014605
5X25
1袋(400個)
25
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,985
¥
18,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014630
5X30
1袋(200個)
30
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
9,032
¥
9,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014648
6X8
1袋(500個)
8
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
19,634
¥
21,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014666
6X10
1袋(500個)
10
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014691
6X12
1袋(500個)
12
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
20,680
¥
22,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014709
6X14
1袋(500個)
14
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
22,327
¥
24,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014727
6X15
1袋(500個)
15
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
22,327
¥
24,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014745
6X16
1袋(200個)
16
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014770
6X18
1袋(200個)
18
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014788
6X20
1袋(200個)
20
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014806
6X25
1袋(200個)
25
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
11,852
¥
13,037
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014831
6X30
1袋(200個)
30
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
13,109
¥
14,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください