大阪魂
SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
全35種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ピッチP(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(9個)
1袋(14個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20021499
3X5
1袋(2000個)
5
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
29,496
¥
32,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021517
3X6
1袋(2000個)
6
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
29,496
¥
32,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021535
3X8
1袋(2000個)
8
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
30,838
¥
33,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021560
3X10
1袋(2000個)
10
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
32,109
¥
35,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021578
3X12
1袋(2000個)
12
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
32,856
¥
36,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021596
3X15
1袋(1000個)
15
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
17,296
¥
19,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021621
4X5
1袋(1000個)
5
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
21,123
¥
23,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021639
4X6
1袋(1000個)
6
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021657
4X8
1袋(1000個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
21,029
¥
23,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021675
4X10
1袋(1000個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
21,916
¥
24,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021700
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
23,074
¥
25,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021718
4X15
1袋(500個)
15
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
12,223
¥
13,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021736
4X16
1袋(500個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
12,456
¥
13,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021761
4X18
1袋(500個)
18
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021779
4X20
1袋(500個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021797
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
15,925
¥
17,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021815
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
17,034
¥
18,737
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021840
5X8
1袋(500個)
8
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
14,874
¥
16,361
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021858
5X10
1袋(14個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20021876
5X12
1袋(500個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
16,885
¥
18,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021901
5X15
1袋(500個)
15
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
17,763
¥
19,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021919
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
18,394
¥
20,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021937
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021955
5X25
1袋(200個)
25
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021980
5X30
1袋(200個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,272
¥
11,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021998
6X8
1袋(500個)
8
3.7
1
14
T30
オープン
¥
24,174
¥
26,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022016
6X10
1袋(500個)
10
3.7
1
14
T30
オープン
¥
24,720
¥
27,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022041
6X12
1袋(9個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20022059
6X15
1袋(200個)
15
3.7
1
14
T30
オープン
¥
10,940
¥
12,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022077
6X16
1袋(200個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
11,303
¥
12,433
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022095
6X20
1袋(200個)
20
3.7
1
14
T30
オープン
¥
12,140
¥
13,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022120
6X25
1袋(200個)
25
3.7
1
14
T30
オープン
¥
13,769
¥
15,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022138
6X30
1袋(200個)
30
3.7
1
14
T30
オープン
¥
14,978
¥
16,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022156
6X35
1袋(100個)
35
3.7
1
14
T30
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022181
6X40
1袋(100個)
40
3.7
1
14
T30
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください