大阪魂
アロック3カ-B (+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
表面処理
アロック
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024825
5X32
1袋(500個)
32
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
14,152
¥
15,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024841
5X35
1袋(500個)
35
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
14,152
¥
15,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024850
5X38
1袋(400個)
38
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,136
¥
14,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024859
5X40
1袋(400個)
40
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,136
¥
14,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024868
5X42
1袋(400個)
42
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024877
5X45
1袋(350個)
45
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
12,649
¥
13,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024886
5X50
1袋(300個)
50
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
12,105
¥
13,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024895
6X9
1袋(800個)
9
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
18,512
¥
20,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024911
6X13
1袋(600個)
13
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
13,860
¥
15,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024920
6X32
1袋(300個)
32
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
10,658
¥
11,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024929
6X35
1袋(300個)
35
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
10,658
¥
11,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024938
6X40
1袋(300個)
40
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
11,860
¥
13,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024947
6X45
1袋(250個)
45
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
12,809
¥
14,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024956
6X50
1袋(200個)
50
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
10,996
¥
12,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024965
8X10
1袋(300個)
10
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024981
8X12
1袋(300個)
12
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
14,558
¥
16,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024990
8X13
1袋(250個)
13
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
11,816
¥
12,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024999
8X14
1袋(250個)
14
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
11,816
¥
12,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025008
8X15
1袋(250個)
15
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
11,816
¥
12,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025017
8X16
1袋(250個)
16
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025026
8X18
1袋(200個)
18
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,767
¥
11,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025035
8X20
1袋(200個)
20
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,767
¥
11,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025051
8X22
1袋(250個)
22
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,345
¥
16,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025060
8X25
1袋(220個)
25
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
13,505
¥
14,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025069
8X28
1袋(200個)
28
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,167
¥
16,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025078
8X30
1袋(200個)
30
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,167
¥
16,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025087
8X32
1袋(180個)
32
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,367
¥
16,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025096
8X35
1袋(180個)
35
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,367
¥
16,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025105
8X40
1袋(160個)
40
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,234
¥
16,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025121
8X45
1袋(150個)
45
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,820
¥
17,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025130
8X50
1袋(130個)
50
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
15,289
¥
16,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください