大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドコネジ
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20028438
2.6X14
1袋(27個)
14
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028447
3X18
1袋(61個)
18
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028456
3X22
1袋(53個)
22
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028465
4X22
1袋(30個)
22
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028481
4X35
1袋(23個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028490
4X40
1袋(20個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028499
4X45
1袋(18個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028508
4X50
1袋(17個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028517
5X22
1袋(14個)
22
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028526
5X35
1袋(12個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028535
5X40
1袋(11個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028551
5X45
1袋(10個)
45
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028560
5X50
1袋(9個)
50
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028569
6X18
1袋(15個)
18
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028578
6X22
1袋(12個)
22
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028587
6X45
1袋(8個)
45
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028596
6X50
1袋(7個)
50
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028605
6X60
1袋(6個)
60
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028621
8X18
1袋(7個)
18
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028630
8X22
1袋(7個)
22
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028639
8X35
1袋(5個)
35
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028648
8X40
1袋(5個)
40
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028657
8X45
1袋(4個)
45
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028666
8X50
1袋(4個)
50
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028675
8X55
1袋(3個)
55
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028691
8X60
1袋(3個)
60
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028700
8X65
1袋(3個)
65
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028709
8X70
1袋(3個)
70
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください