曜日別特売

3カステンコ TRXタンパー(サラコ

3カステンコ TRXタンパー(サラコ - 大阪魂3カステンコ TRXタンパー(サラコ - 大阪魂3カステンコ TRXタンパー(サラコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

表面処理3価ステンコート
全28種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじの呼び
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200287182.6X61袋(5000個)60.451.55.2M2.6
オープン
55,720
61,292(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287272.6X101袋(3000個)100.451.55.2M2.6
オープン
35,674
39,241(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287362.6X121袋(2500個)120.451.55.2M2.6
オープン
30,685
33,754(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287453X41袋(4000個)40.51.756M3
オープン
31,809
34,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287613X51袋(3000個)50.51.756M3
オープン
20,525
22,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287703X61袋(3000個)60.51.756M3
オープン
17,278
19,006(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287793X81袋(3000個)80.51.756M3
オープン
17,278
19,006(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287883X101袋(2000個)100.51.756M3
オープン
12,900
14,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
200287973X121袋(2500個)120.51.756M3
オープン
16,125
17,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288063X151袋(2000個)150.51.756M3
オープン
15,085
16,594(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288153X181袋(1500個)180.51.756M3
オープン
13,245
14,570(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288314X81袋(2000個)80.72.38M4
オープン
22,496
24,746(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288404X101袋(1500個)100.72.38M4
オープン
15,709
17,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288494X121袋(1500個)120.72.38M4
オープン
16,872
18,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288584X161袋(1000個)160.72.38M4
オープン
14,598
16,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288674X201袋(900個)200.72.38M4
オープン
13,483
14,831(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288764X301袋(500個)300.72.38M4
オープン
10,105
11,116(税込)
9日以内出荷
返品不可
200288855X101袋(1000個)100.82.810M5
オープン
19,880
21,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289015X121袋(1000個)120.82.810M5
オープン
20,245
22,270(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289105X151袋(700個)150.82.810M5
オープン
14,707
16,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289195X161袋(700個)160.82.810M5
オープン
15,067
16,574(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289285X201袋(500個)200.82.810M5
オープン
11,967
13,164(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289375X251袋(700個)250.82.810M5
オープン
19,438
21,382(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289466X121袋(500個)1213.412M6
オープン
15,069
16,576(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289556X151袋(500個)1513.412M6
オープン
15,476
17,024(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289716X201袋(400個)2013.412M6
オープン
14,229
15,652(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289806X251袋(500個)2513.412M6
オープン
20,452
22,497(税込)
9日以内出荷
返品不可
200289896X301袋(400個)3013.412M6
オープン
18,489
20,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする