大阪魂
3カステンコ TRX(トラスコ
表面処理
3価ステンコート
全25種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ピッチP(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(45個)
1袋(110個)
1袋(130個)
1袋(140個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20029811
3X6
1袋(2000個)
6
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
11,407
¥
12,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029820
3X8
1袋(1500個)
8
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029829
3X10
1袋(1500個)
10
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
9,872
¥
10,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029838
4X8
1袋(45個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20029847
4X10
1袋(1000個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
10,912
¥
12,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029856
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
11,612
¥
12,773
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029865
4X15
1袋(1000個)
15
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029881
4X16
1袋(900個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,029
¥
14,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029890
4X20
1袋(700個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
11,467
¥
12,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029899
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029908
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
10,740
¥
11,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029917
5X10
1袋(800個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
14,585
¥
16,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029926
5X12
1袋(700個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
13,623
¥
14,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029935
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
11,454
¥
12,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029951
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,178
¥
11,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029960
6X10
1袋(400個)
10
3.7
1
14
T30
オープン
¥
10,803
¥
11,883
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029969
6X12
1袋(400個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
11,738
¥
12,912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20029978
6X16
1袋(300個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
9,723
¥
10,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029987
8X16
1袋(150個)
16
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
9,818
¥
10,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029996
8X25
1袋(150個)
25
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
12,114
¥
13,325
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030005
8X30
1袋(150個)
30
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
12,716
¥
13,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030021
8X35
1袋(160個)
35
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
15,085
¥
16,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030030
8X40
1袋(140個)
40
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
14,636
¥
16,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030039
8X45
1袋(130個)
45
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
15,047
¥
16,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030048
8X50
1袋(110個)
50
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
13,965
¥
15,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください