大阪魂
SC-2ステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030319
4X5
1袋(2000個)
5
オープン
¥
16,205
¥
17,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030328
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
13,163
¥
14,479
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030337
4X7
1袋(2000個)
7
オープン
¥
12,938
¥
14,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030346
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
12,060
¥
13,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030355
4X9
1袋(1000個)
9
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030371
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
6,032
¥
6,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030380
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
6,358
¥
6,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030389
4X13
1袋(1000個)
13
オープン
¥
7,720
¥
8,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030398
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030407
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
8,074
¥
8,881
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030416
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
8,392
¥
9,231
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030425
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
4,692
¥
5,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030441
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
5,187
¥
5,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030450
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030459
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
5,943
¥
6,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030468
4X28
1袋(500個)
28
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030477
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030486
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030495
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
3,765
¥
4,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030511
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030520
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030529
4X55(ゼン
1袋(200個)
55
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030538
4X60(ゼン
1袋(200個)
60
オープン
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030547
4X65(ゼン
1袋(200個)
65
オープン
¥
7,489
¥
8,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030556
4X70(ゼン
1袋(200個)
70
オープン
¥
8,720
¥
9,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20030565
4X75(ゼン
1袋(200個)
75
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください