サビナイBステン(+)JISサラコ

サビナイBステン(+)JISサラコ - 大阪魂サビナイBステン(+)JISサラコ - 大阪魂サビナイBステン(+)JISサラコ - 大阪魂
十字穴番号2
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200325953X61袋(3000個)60.60.251.753.6
オープン
23,494
25,843(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326113X81袋(2000個)80.60.251.753.6
オープン
15,663
17,229(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326203X101袋(2000個)100.60.251.753.6
オープン
17,025
18,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326293X121袋(2000個)120.60.251.753.6
オープン
18,649
20,514(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326383X151袋(1000個)150.60.251.753.6
オープン
9,520
10,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326473X161袋(1000個)160.60.251.753.6
オープン
9,520
10,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326563X201袋(1000個)200.60.251.753.6
オープン
20,516
22,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326653X251袋(1000個)250.60.251.753.6
オープン
21,972
24,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326814X81袋(2000個)80.750.32.34.5
オープン
23,672
26,039(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326904X101袋(1000個)100.750.32.34.5
オープン
12,685
13,954(税込)
9日以内出荷
返品不可
200326994X121袋(1000個)120.750.32.34.5
オープン
14,347
15,782(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327084X151袋(1000個)150.750.32.34.5
オープン
15,692
17,261(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327174X161袋(1000個)160.750.32.34.5
オープン
17,100
18,810(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327264X201袋(500個)200.750.32.34.5
オープン
10,694
11,763(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327354X251袋(500個)250.750.32.34.5
オープン
12,349
13,584(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327514X301袋(500個)300.750.32.34.5
オープン
14,749
16,224(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327604X351袋(500個)350.750.32.34.5
オープン
24,372
26,809(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327695X81袋(1000個)80.90.32.85.1
オープン
20,740
22,814(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327785X101袋(1000個)100.90.32.85.1
オープン
22,943
25,237(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327875X121袋(500個)120.90.32.85.1
オープン
12,607
13,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
200327965X151袋(500個)150.90.32.85.1
オープン
13,549
14,904(税込)
9日以内出荷
返品不可
200328055X161袋(500個)160.90.32.85.1
オープン
14,749
16,224(税込)
9日以内出荷
返品不可
200328215X201袋(500個)200.90.32.85.1
オープン
16,723
18,395(税込)
9日以内出荷
返品不可
200328305X251袋(500個)250.90.32.85.1
オープン
21,385
23,524(税込)
9日以内出荷
返品不可
200328395X301袋(200個)300.90.32.85.1
オープン
9,669
10,636(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする