大阪魂
SUS(+)スリムヘッドコネジ
全25種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
5
6
14
18
22
28
35
40
45
50
55
60
十字穴番号
1
2
3
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(32個)
1袋(42個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20032848
3X3
1袋(42個)
3
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032857
3X14
1袋(32個)
14
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032866
3X22
1袋(25個)
22
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032875
4X14
1袋(23個)
14
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032891
4X22
1袋(19個)
22
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032900
4X35
1袋(14個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032909
4X40
1袋(12個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032918
4X45
1袋(11個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032927
4X50
1袋(10個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032936
5X5
1袋(22個)
5
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032945
5X18
1袋(16個)
18
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032961
5X22
1袋(13個)
22
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032970
5X28
1袋(11個)
28
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032979
5X45
1袋(6個)
45
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032988
5X50
1袋(5個)
50
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032997
5X55
1袋(5個)
55
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033006
5X60
1袋(4個)
60
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033015
6X6
1袋(15個)
6
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033031
6X14
1袋(12個)
14
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033040
6X18
1袋(12個)
18
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033049
6X22
1袋(10個)
22
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033058
6X55
1袋(5個)
55
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033067
6X60
1袋(5個)
60
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033076
8X18
1袋(3個)
18
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033085
8X22
1袋(3個)
22
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください