大阪魂
ホワイト(+)サラコ D6 (ユニクロ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4500個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20140998
4X4
1袋(4500個)
4
オープン
¥
29,863
¥
32,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141077
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
26,167
¥
28,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141156
4X6
1袋(4500個)
6
オープン
¥
23,312
¥
25,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141235
4X7
1袋(3500個)
7
オープン
¥
18,132
¥
19,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141321
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
14,029
¥
15,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141400
4X10
1袋(2500個)
10
オープン
¥
11,832
¥
13,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141479
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
9,765
¥
10,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141558
4X14
1袋(1800個)
14
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141637
4X15
1袋(1500個)
15
オープン
¥
8,374
¥
9,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141716
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
8,485
¥
9,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141795
4X18
1袋(1200個)
18
オープン
¥
7,932
¥
8,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141881
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
7,932
¥
8,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141960
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142039
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142118
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142197
4X32
1袋(500個)
32
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142276
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142355
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142441
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
6,456
¥
7,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142520
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
6,592
¥
7,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください