大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ D6 (3カ-W
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4500個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20141025
4X4
1袋(4500個)
4
オープン
¥
29,947
¥
32,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141111
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
26,252
¥
28,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141190
4X6
1袋(4500個)
6
オープン
¥
23,732
¥
26,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141269
4X7
1袋(3500個)
7
オープン
¥
18,458
¥
20,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141348
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
14,843
¥
16,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141427
4X10
1袋(2500個)
10
オープン
¥
12,369
¥
13,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141506
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
10,232
¥
11,255
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141585
4X14
1袋(1800個)
14
オープン
¥
10,183
¥
11,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141671
4X15
1袋(1500個)
15
オープン
¥
8,863
¥
9,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141750
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141829
4X18
1袋(1200個)
18
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141908
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141987
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142066
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142145
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,029
¥
5,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142231
4X32
1袋(500個)
32
オープン
¥
4,709
¥
5,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142310
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
4,709
¥
5,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142389
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142468
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142547
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください