大阪魂
ステン(-)ヒラコ
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
スリ割り
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146659
2.6X3
1袋(11個)
3
0.48
0.9
1.7
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146668
2.6X4
1袋(11個)
4
0.48
0.9
1.7
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146677
2.6X5
1袋(10個)
5
0.48
0.9
1.7
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146686
2.6X6
1袋(10個)
6
0.48
0.9
1.7
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146695
2.6X8
1袋(10個)
8
0.48
0.9
1.7
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146711
3X3
1袋(10個)
3
0.5
1.1
2
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146720
3X4
1袋(10個)
4
0.5
1.1
2
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146729
4X15
1袋(16個)
15
0.7
1.4
2.6
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146738
5X8
1袋(6個)
8
0.8
1.8
3.3
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146747
5X15
1袋(9個)
15
0.8
1.8
3.3
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146756
6X15
1袋(5個)
15
1.0
2.1
3.9
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146765
6X35
1袋(3個)
35
1.0
2.1
3.9
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146781
6X40
1袋(3個)
40
1.0
2.1
3.9
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146790
6X45
1袋(3個)
45
1.0
2.1
3.9
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146799
6X50
1袋(2個)
50
1.0
2.1
3.9
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146808
6X55(ゼン
1袋(2個)
55
1.0
2.1
3.9
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146817
6X60(ゼン
1袋(2個)
60
1.0
2.1
3.9
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146826
8X12
1袋(3個)
12
1.25
2.8
5.2
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146835
8X15
1袋(2個)
15
1.25
2.8
5.2
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください