GBステン+サラコ(アンダーカット

GBステン+サラコ(アンダーカット - 大阪魂GBステン+サラコ(アンダーカット - 大阪魂GBステン+サラコ(アンダーカット - 大阪魂
表面処理GB
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201497393X31袋(3000個)3#10.51.26
オープン
37,520
41,272(税込)
9日以内出荷
返品不可
201497573X41袋(2000個)4#10.51.26
オープン
22,663
24,929(税込)
9日以内出荷
返品不可
201497753X51袋(2000個)5#10.51.26
オープン
23,298
25,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
201498003X61袋(2000個)6#10.51.26
オープン
24,249
26,674(税込)
9日以内出荷
返品不可
201498183X81袋(2000個)8#10.51.26
オープン
25,314
27,845(税込)
9日以内出荷
返品不可
201498363X101袋(2000個)10#10.51.26
オープン
26,565
29,222(税込)
9日以内出荷
返品不可
201498614X71袋(2000個)7#20.71.58
オープン
17,940
19,734(税込)
9日以内出荷
返品不可
201498795X51袋(19個)5#20.8210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201498975X61袋(500個)6#20.8210
オープン
9,625
10,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
201499155X81袋(500個)8#20.8210
オープン
10,529
11,582(税込)
9日以内出荷
返品不可
201499405X101袋(500個)10#20.8210
オープン
11,403
12,543(税込)
9日以内出荷
返品不可
201499585X121袋(500個)12#20.8210
オープン
12,265
13,492(税込)
9日以内出荷
返品不可
201499765X151袋(400個)15#20.8210
オープン
10,858
11,944(税込)
9日以内出荷
返品不可
201500016X61袋(500個)6#212.312
オープン
17,558
19,314(税込)
9日以内出荷
返品不可
201500196X81袋(400個)8#212.312
オープン
13,476
14,824(税込)
9日以内出荷
返品不可
201500376X101袋(400個)10#212.312
オープン
14,674
16,141(税込)
9日以内出荷
返品不可
201500556X121袋(400個)12#212.312
オープン
15,778
17,356(税込)
9日以内出荷
返品不可
201500806X151袋(200個)15#212.312
オープン
8,789
9,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする