曜日別特売

BK SUS+スリムヘッドコネジ

BK SUS+スリムヘッドコネジ - 大阪魂BK SUS+スリムヘッドコネジ - 大阪魂BK SUS+スリムヘッドコネジ - 大阪魂
表面処理BK
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
ねじの呼び
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201500982X141袋(2000個)14040.5M2
オープン
90,572
99,629(税込)
9日以内出荷
返品不可
201501073X221袋(500個)22160.8M3
オープン
11,667
12,834(税込)
9日以内出荷
返品不可
201501164X151袋(16個)15280.9M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201501255X51袋(500個)5291M5
オープン
13,478
14,826(税込)
9日以内出荷
返品不可
201501415X141袋(400個)14291M5
オープン
14,098
15,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
201501505X151袋(13個)15291M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201501595X351袋(7個)35291M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201501685X401袋(150個)40291M5
オープン
11,443
12,587(税込)
9日以内出荷
返品不可
201501776X61袋(400個)62101.2M6
オープン
15,365
16,902(税込)
翌々日出荷
返品不可
201501866X141袋(9個)142101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201501958X81袋(3個)8314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201502118X101袋(4個)10314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201502208X121袋(100個)12314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
11,574
12,731(税込)
9日以内出荷
返品不可
201502298X161袋(100個)16314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
13,627
14,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
201502388X181袋(50個)18314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
7,794
8,573(税込)
9日以内出荷
返品不可
201502478X201袋(50個)20314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
7,794
8,573(税込)
9日以内出荷
返品不可
201502568X251袋(50個)25314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
8,914
9,805(税込)
9日以内出荷
返品不可
201502658X301袋(2個)30314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする