大阪魂
アイボリーステン(+)トラスコ D8 コアタマ
十字穴番号
2
表面処理
アイボリー
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法q(mm)
1.83
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M4
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20152871
4X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
18,780
¥
20,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152880
4X5
1袋(2000個)
5
オープン
¥
15,832
¥
17,415
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152889
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
14,020
¥
15,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152898
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152907
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152916
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
8,645
¥
9,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152925
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
9,849
¥
10,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152941
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
9,849
¥
10,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152950
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
10,156
¥
11,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152959
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152968
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152977
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,254
¥
7,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152986
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
3,256
¥
3,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152995
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
3,656
¥
4,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153011
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
4,178
¥
4,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153020
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153029
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
5,943
¥
6,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください