大阪魂
ノンクロ-W(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155305
3X5.5
1袋(3500個)
5.5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155321
3X23
1袋(1200個)
23
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
3,787
¥
4,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155330
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
5,649
¥
6,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155339
4X41
1袋(500個)
41
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155348
4X48
1袋(450個)
48
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155357
5X9
1袋(1100個)
9
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155366
5X28
1袋(600個)
28
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155375
5X42
1袋(400個)
42
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
6,318
¥
6,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155391
6X9
1袋(800個)
9
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
7,163
¥
7,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155400
6X13
1袋(600個)
13
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155409
6X32
1袋(300個)
32
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155418
6X95(ゼン
1袋(170個)
95
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
10,732
¥
11,805
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155427
8X9
1袋(300個)
9
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
25,485
¥
28,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155436
8X13
1袋(250個)
13
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
5,123
¥
5,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155445
8X95(ゼン
1袋(80個)
95
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください