大阪魂
ノンクロ-B(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20159058
3X5.5
1袋(3500個)
5.5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159067
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159076
4X41
1袋(500個)
41
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,427
¥
7,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159085
4X48
1袋(450個)
48
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
5,827
¥
6,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159101
5X9
1袋(1100個)
9
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
7,723
¥
8,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159110
5X42
1袋(400個)
42
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
7,894
¥
8,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159119
6X9
1袋(800個)
9
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
8,947
¥
9,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159128
6X13
1袋(600個)
13
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159137
6X32
1袋(300個)
32
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
5,976
¥
6,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159146
6X95(ゼン
1袋(170個)
95
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
13,414
¥
14,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159155
8X9
1袋(300個)
9
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
31,640
¥
34,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159171
8X13
1袋(250個)
13
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159180
8X85(ゼン
1袋(80個)
85
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159189
8X95(ゼン
1袋(80個)
95
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください