BK ステン TRX(ナベコステン

BK ステン TRX(ナベコステン - 大阪魂BK ステン TRX(ナベコステン - 大阪魂BK ステン TRX(ナベコステン - 大阪魂
表面処理BK
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201619984X161袋(26個)162.60.77T20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201620075X61袋(1000個)63.30.89T25
オープン
26,489
29,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620165X81袋(1000個)83.30.89T25
オープン
22,849
25,134(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620256X81袋(500個)83.9110.5T30
オープン
16,998
18,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620416X101袋(13個)103.9110.5T30
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620506X121袋(500個)123.9110.5T30
オープン
17,889
19,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620596X151袋(500個)153.9110.5T30
オープン
19,327
21,260(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620686X201袋(200個)203.9110.5T30
オープン
8,974
9,871(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620776X251袋(200個)253.9110.5T30
オープン
10,252
11,277(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620866X301袋(200個)303.9110.5T30
オープン
11,340
12,474(税込)
9日以内出荷
返品不可
201620958X161袋(200個)165.21.2514T40
オープン
19,414
21,355(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621118X201袋(100個)205.21.2514T40
オープン
10,920
12,012(税込)
翌々日出荷
返品不可
201621208X251袋(100個)255.21.2514T40
オープン
12,227
13,450(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621298X301袋(100個)305.21.2514T40
オープン
13,627
14,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする