大阪魂
3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20163441
3X3
1袋(2000個)
3
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
19,358
¥
21,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163450
3X4
1袋(2000個)
4
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
19,358
¥
21,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163459
3X5
1袋(2000個)
5
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
15,718
¥
17,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163468
3X6
1袋(59個)
6
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20163477
3X8
1袋(55個)
8
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20163486
3X10
1袋(2000個)
10
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
16,932
¥
18,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163495
3X12
1袋(1000個)
12
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163511
4X4
1袋(1000個)
4
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163520
4X5
1袋(1000個)
5
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163529
4X6
1袋(41個)
6
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20163538
4X8
1袋(39個)
8
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20163547
4X10
1袋(34個)
10
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20163556
4X12
1袋(1000個)
12
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
14,123
¥
15,535
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください