大阪魂
3カW-NW(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
表面処理
3価ホワイト
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5.5
9
10
13
23
25
28
32
42
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(3500個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20164351
3X5.5
1袋(3500個)
5.5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164360
3X23
1袋(1200個)
23
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
3,887
¥
4,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164369
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164378
5X9
1袋(1100個)
9
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164387
5X28
1袋(600個)
28
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
5,905
¥
6,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164396
5X42
1袋(400個)
42
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
6,467
¥
7,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164405
6X9
1袋(800個)
9
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
7,409
¥
8,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164421
6X10
1袋(700個)
10
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
6,156
¥
6,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164430
6X13
1袋(600個)
13
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164439
6X32
1袋(300個)
32
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164448
8X9
1袋(300個)
9
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
26,338
¥
28,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164457
8X13
1袋(250個)
13
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
5,294
¥
5,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください