アロック+ナベコ WH=12(3カW

アロック+ナベコ WH=12(3カW 大阪魂 アロック+ナベコ WH=12(3カW 大阪魂 アロック+ナベコ WH=12(3カW 大阪魂

十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 呼び径M5 寸法t(mm)1 表面処理アロック 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)9 寸法dc(mm)12
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20168736 5X6 1袋(700個) 6
オープン
13,258
14,584 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168806 5X8 1袋(700個) 8
オープン
13,683
15,051 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168876 5X10 1袋(600個) 10
オープン
12,249
13,474 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168946 5X12 1袋(600個) 12
オープン
12,400
13,640 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169016 5X15 1袋(500個) 15
オープン
10,500
11,550 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169086 5X16 1袋(500個) 16
オープン
10,865
11,952 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169156 5X18 1袋(450個) 18
オープン
9,914
10,905 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169226 5X20 1袋(400個) 20
オープン
9,205
10,126 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169296 5X25 1袋(500個) 25
オープン
11,429
12,572 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169366 5X30 1袋(400個) 30
オープン
10,380
11,418 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169436 5X40 1袋(300個) 40
オープン
7,640
8,404 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする