3W-ZEC(+)ナベコ WH=12

3W-ZEC(+)ナベコ WH=12 大阪魂 3W-ZEC(+)ナベコ WH=12 大阪魂 3W-ZEC(+)ナベコ WH=12 大阪魂

十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 呼び径M5 寸法t(mm)1 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)9 寸法dc(mm)12
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20168761 5X6 1袋(700個) 6
オープン
6,874
7,561 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168831 5X8 1袋(700個) 8
オープン
6,516
7,168 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168901 5X10 1袋(600個) 10
オープン
5,714
6,285 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168971 5X12 1袋(600個) 12
オープン
6,503
7,153 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169041 5X15 1袋(500個) 15
オープン
5,794
6,373 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169111 5X16 1袋(500個) 16
オープン
6,020
6,622 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169181 5X18 1袋(450個) 18
オープン
6,003
6,603 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169251 5X20 1袋(400個) 20
オープン
5,336
5,870 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169321 5X25 1袋(500個) 25
オープン
7,543
8,297 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169391 5X30 1袋(400個) 30
オープン
7,247
7,972 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169461 5X40 1袋(300個) 40
オープン
7,123
7,835 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする