曜日別特売

アルマイトクロ(アルミ(+スリムヘッドコ

アルマイトクロ(アルミ(+スリムヘッドコ - 大阪魂アルマイトクロ(アルミ(+スリムヘッドコ - 大阪魂アルマイトクロ(アルミ(+スリムヘッドコ - 大阪魂
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201718503X41袋(2000個)4160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201719113X51袋(2000個)5160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201719653X61袋(2000個)6160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201720263X81袋(2000個)8160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201720873X101袋(2000個)10160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201721483X121袋(1000個)12160.8M3
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201722094X51袋(1000個)5280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201722704X61袋(1000個)6280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201723314X81袋(1000個)8280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201723854X101袋(1000個)10280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201724464X121袋(1000個)12280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする