大阪魂
アルマイトアオ(アルミ(+スリムヘッドコ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20171868
3X4
1袋(2000個)
4
1
6
0.8
M3
オープン
¥
373,334
¥
410,667
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171929
3X5
1袋(2000個)
5
1
6
0.8
M3
オープン
¥
373,334
¥
410,667
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171990
3X6
1袋(2000個)
6
1
6
0.8
M3
オープン
¥
373,334
¥
410,667
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172051
3X8
1袋(2000個)
8
1
6
0.8
M3
オープン
¥
373,334
¥
410,667
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172105
3X10
1袋(2000個)
10
1
6
0.8
M3
オープン
¥
373,334
¥
410,667
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172166
3X12
1袋(1000個)
12
1
6
0.8
M3
オープン
¥
186,667
¥
205,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172227
4X5
1袋(1000個)
5
2
8
0.9
M4
オープン
¥
186,667
¥
205,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172288
4X6
1袋(1000個)
6
2
8
0.9
M4
オープン
¥
186,667
¥
205,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172349
4X8
1袋(1000個)
8
2
8
0.9
M4
オープン
¥
186,667
¥
205,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172410
4X10
1袋(1000個)
10
2
8
0.9
M4
オープン
¥
186,667
¥
205,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172471
4X12
1袋(1000個)
12
2
8
0.9
M4
オープン
¥
186,667
¥
205,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください