曜日別特売

アルマイトミドリ(アルミ(+)スリムコ

アルマイトミドリ(アルミ(+)スリムコ - 大阪魂アルマイトミドリ(アルミ(+)スリムコ - 大阪魂アルマイトミドリ(アルミ(+)スリムコ - 大阪魂
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
ねじの呼び
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201718773X41袋(2000個)4160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201719383X51袋(2000個)5160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201719993X61袋(2000個)6160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201720603X81袋(2000個)8160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201721213X101袋(2000個)10160.8M3
オープン
373,334
410,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201721753X121袋(1000個)12160.8M3
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201722364X51袋(1000個)5280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201722974X61袋(1000個)6280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201723584X81袋(1000個)8280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201724194X101袋(1000個)10280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
201724804X121袋(1000個)12280.9M4
オープン
186,667
205,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする