大阪魂
ユニクロ TRX(トラスコ
表面処理
ユニクロ
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
20
35
40
45
50
ピッチP(mm)
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(9個)
1袋(17個)
1袋(38個)
1袋(110個)
1袋(130個)
1袋(160個)
1袋(400個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20174799
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
4,238
¥
4,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174808
6X12
1袋(38個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20174817
8X12
1袋(17個)
12
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20174826
8X35
1袋(160個)
35
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174835
8X40
1袋(9個)
40
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20174851
8X45
1袋(130個)
45
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174860
8X50
1袋(110個)
50
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
6,658
¥
7,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください