0クロムSB(+)サラコ

0クロムSB(+)サラコ - 大阪魂0クロムSB(+)サラコ - 大阪魂0クロムSB(+)サラコ - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

全9種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201764183X5.51袋(3500個)5.520.50.251.75
オープン
8,625
9,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764273.5X251袋(1000個)2520.60.252
オープン
7,385
8,124(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764365X91袋(1100個)920.80.32.8
オープン
8,080
8,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764455X421袋(400個)4220.80.32.8
オープン
8,229
9,052(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764616X91袋(800個)9310.43.4
オープン
9,327
10,260(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764706X131袋(600個)13310.43.4
オープン
6,967
7,664(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764796X321袋(300個)32310.43.4
オープン
6,234
6,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764888X91袋(300個)931.250.44.4
オープン
33,320
36,652(税込)
9日以内出荷
返品不可
201764978X131袋(250個)1331.250.44.4
オープン
6,685
7,354(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする