大阪魂
ニッケルインタトルク(スリムヘッド
表面処理
ニッケル
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
ピッチ(mm)
0.5
0.7
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20177958
3X3
1袋(2000個)
3
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177976
3X4
1袋(2000個)
4
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178001
3X5
1袋(2000個)
5
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
17,287
¥
19,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178019
3X6
1袋(2000個)
6
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
17,287
¥
19,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178037
3X8
1袋(2000個)
8
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
18,632
¥
20,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178055
4X4
1袋(1000個)
4
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
12,396
¥
13,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178080
4X5
1袋(1000個)
5
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
12,396
¥
13,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178098
4X6
1袋(1000個)
6
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
12,396
¥
13,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178116
4X8
1袋(1000個)
8
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
13,012
¥
14,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください