大阪魂
SC-3ステン(+)サラコ D9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20179200
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
13,647
¥
15,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179245
5X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
11,360
¥
12,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179297
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
6,109
¥
6,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179349
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179401
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
7,323
¥
8,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179446
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
8,154
¥
8,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179498
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
9,787
¥
10,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179550
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
4,438
¥
4,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179595
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください