大阪魂
ユニクロ TRX(ナベコ
表面処理
ユニクロ
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
12
14
16
20
25
30
ピッチP(mm)
0.7
0.8
1.25
内容量
選択してください
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(2000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188239
4X5
1袋(2000個)
5
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
6,758
¥
7,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188257
5X14
1袋(800個)
14
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188309
8X12
1袋(300個)
12
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188327
8X16
1袋(250個)
16
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,154
¥
6,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188336
8X20
1袋(200個)
20
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
5,289
¥
5,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188345
8X25
1袋(220個)
25
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188361
8X30
1袋(200個)
30
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,827
¥
7,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください