大阪魂
サビナイBステン(+)JISマルサラコ
十字穴番号
2
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
12
16
25
30
ピッチ(mm)
0.6
0.75
0.9
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法c(mm)
寸法f(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188650
3X12
1袋(2000個)
12
0.6
0.25
0.7
1.75
オープン
¥
27,385
¥
30,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188659
3X16
1袋(1000個)
16
0.6
0.25
0.7
1.75
オープン
¥
16,812
¥
18,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188668
3X25
1袋(1000個)
25
0.6
0.25
0.7
1.75
オープン
¥
24,278
¥
26,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188677
4X12
1袋(1000個)
12
0.75
0.3
0.9
2.3
オープン
¥
46,714
¥
51,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188686
4X16
1袋(1000個)
16
0.75
0.3
0.9
2.3
オープン
¥
51,914
¥
57,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188695
5X12
1袋(500個)
12
0.9
0.3
1.2
2.8
オープン
¥
11,523
¥
12,675
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188711
5X30
1袋(200個)
30
0.9
0.3
1.2
2.8
オープン
¥
8,225
¥
9,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください