大阪魂
アロック3カ-B (+)バインドコ
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法q(mm)
1.53
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
11
12
内容量
1袋(57個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189639
3X6
1袋(2200個)
6
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189648
3X7
1袋(1800個)
7
オープン
¥
14,634
¥
16,097
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189657
3X8
1袋(57個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20189666
3X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
14,987
¥
16,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189675
3X11
1袋(2200個)
11
オープン
¥
19,098
¥
21,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189691
3X12
1袋(2200個)
12
オープン
¥
19,098
¥
21,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください