大阪魂
クロメート TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20192177
6X25
1袋(500個)
25
1
3.4
12
M6
オープン
¥
8,756
¥
9,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192211
8X12
1袋(300個)
12
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192238
8X16
1袋(250個)
16
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192265
8X20
1袋(200個)
20
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192299
8X25
1袋(220個)
25
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
8,269
¥
9,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192326
8X30
1袋(200個)
30
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
8,529
¥
9,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください