大阪魂
3カ-B TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20192186
6X25
1袋(17個)
25
1
3.4
12
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192220
8X12
1袋(10個)
12
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192247
8X16
1袋(9個)
16
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192281
8X20
1袋(9個)
20
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192308
8X25
1袋(8個)
25
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192335
8X30
1袋(6個)
30
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください