シルバー ステン(+)サラコ D8 コアタマ

シルバー ステン(+)サラコ D8 コアタマ 大阪魂 シルバー ステン(+)サラコ D8 コアタマ 大阪魂 シルバー ステン(+)サラコ D8 コアタマ 大阪魂

材質ステン 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 表面処理シルバー 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM5 ねじ部長さ(mm)全ねじ 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20192701 5X55(ゼン 55
オープン
4,356
4,792 (税込)
8日以内出荷

返品不可
20192728 5X60(ゼン 60
オープン
4,880
5,368 (税込)
8日以内出荷

返品不可
20192755 5X65(ゼン 65
オープン
5,414
5,955 (税込)
8日以内出荷

返品不可
20192789 5X70(ゼン 70
オープン
6,247
6,872 (税込)
8日以内出荷

返品不可
20192816 5X75(ゼン 75
オープン
5,738
6,312 (税込)
8日以内出荷

返品不可
20192850 5X80(ゼン 80
オープン
7,454
8,199 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする