大阪魂
サビナイBステン+ナベコホソメP0.25
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.25
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
内容量
1袋(2500個)
1袋(5000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20192981
2X3
1袋(5000個)
3
オープン
¥
40,463
¥
44,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192990
2X4
1袋(5000個)
4
オープン
¥
41,534
¥
45,687
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192999
2X5
1袋(5000個)
5
オープン
¥
42,560
¥
46,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193008
2X6
1袋(5000個)
6
オープン
¥
43,589
¥
47,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193017
2X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
22,892
¥
25,181
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193026
2X10
1袋(2500個)
10
オープン
¥
23,918
¥
26,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください