曜日別特売

GBステン+チョウテイトウネジ

GBステン+チョウテイトウネジ - 大阪魂GBステン+チョウテイトウネジ - 大阪魂GBステン+チョウテイトウネジ - 大阪魂
表面処理GB頭部形状超低頭内容量1袋(2000個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじ寸法M
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
ねじ寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201930962X4(AHN240.40.33.4#0
オープン
79,952
87,947(税込)
9日以内出荷
返品不可
201931213X4(AHN340.50.75.5#1
オープン
20,592
22,651(税込)
9日以内出荷
返品不可
201931393X5(AHN350.50.75.5#1
オープン
20,592
22,651(税込)
9日以内出荷
返品不可
201931573X6(AHN360.50.75.5#1
オープン
20,592
22,651(税込)
9日以内出荷
返品不可
201931753X8(AHN380.50.75.5#1
オープン
20,592
22,651(税込)
9日以内出荷
返品不可
201932003X10(AHN3100.50.75.5#1
オープン
59,847
65,832(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする