大阪魂
T25ステン TRX(ナベコ
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(19個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(26個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20193401
5X6
1袋(22個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193410
5X8
1袋(26個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193419
5X16
1袋(21個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193428
5X20
1袋(19個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193437
5X25
1袋(16個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193446
5X30
1袋(15個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください