大阪魂
アロック 3カ-W (+)ナベコ
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196000
5X55(ゼン
1袋(250個)
55
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
6,892
¥
7,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196009
5X60(ゼン
1袋(230個)
60
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
6,807
¥
7,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196018
6X55(ゼン
1袋(200個)
55
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196027
6X60(ゼン
1袋(180個)
60
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください